※背メッシュ

E7304 長袖シャツ E7304 Asahicho(旭蝶繊維) 28685677 E7304 長袖シャツ E7304 Asahicho(旭蝶繊維) 28685677 E7304 長袖シャツ E7304 Asahicho(旭蝶繊維) 28685677 E7304 長袖シャツ E7304 Asahicho(旭蝶繊維) 28685677

長袖シャツ E7304

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28685677 品番 E7304
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ヨコのび×プラズマ防汚加工

ブルー サイズ6L 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55) 仕様背メッシュ・背ネーム、胸・袖ペン差し付、脇スリット、再帰反射テープ使用(胸ポケット・袖ペン差し・背部分) 種別長袖シャツ 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 胸囲(cm)136 肩幅(cm)59 袖丈(cm)63 着丈(cm)82 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする