ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28685678 品番 LGB16193
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。

質量(kg)1 アルミセード:外面黒鉄色・内面真ちゅう古味色 取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売) 高さ(mm)275 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用 フランジコード収納型 全高(mm)700〜1200調節可能 ランプ別売 幅(Φmm)470 コード長さ(cm)50(収納可能)
注意
※ランプ別売
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※引掛シーリングには取り付け不可
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする