パネルミナ 小型ペンダント 美ルック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28685739 品番 LGB15287KLE1
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。

カバー乳白つや消し 質量(kg)0.7 ブラック 取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売) 高さ(mm)48 タイプ直付タイプ フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)5.7 全高(mm)700〜1200調節可能 色温度(K)2700 幅(Φmm)210 ランプの種類LED 光源色電球色 コード長さ(cm)50(収納可能) エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)510 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする