Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
パネルミナ 小型ペンダント 美ルック
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28685775
品番
LGB16242KLE1
参考基準価格(税別)
¥39,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。
まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー
乳白つや消し
質量(kg)
0.6
色
ブラックニッケル仕上
取付
配線ダクト取付型、コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)
36
種類
100V配線ダクト用
フランジ
コード収納型
電圧(V)
100
消費電力(W)
5.7
全高(mm)
700〜1200調節可能
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
136
ランプの種類
LED
光源色
電球色
コード長さ(cm)
50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.4
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光束(Lm)
510
明るさ
60形電球1灯器具相当
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
93(高演色)
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません