レディスパンツ(ツータック) E7307

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28685869 品番 E7307
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ヨコのび×プラズマ防汚加工

オリーブ サイズL 機能帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55) ウエスト(cm)68〜76 仕様脇シャーリング 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)74 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする