エクステリア ポールライト 灯具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28686177 品番LGW45503F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600

光を上下左右、全方向に、やわらかく広げます。

ガラスグローブ:乳白つや消し タイプLED電球専用商品 種類全般拡散タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球小形電球タイプ4.3W(E17) エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)280 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 演色指数(Ra)80 LED交換可能
注意
※灯具のみの販売です。
※調光操作不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28686177 LGW45503F 65470319 LGW45503U LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ Panasonic(パナソニック) 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする