パネル付点灯ユニット【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28686326 品番 NNFK27421CLA9
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スクエアシリーズ

定格出力型/約10〜100%連続調光型 タイプ□350タイプ 種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)24 色温度(K)4000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)114.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2750 光色白色 明るさFHP23形×4灯相当 調光方式調光(ライコン別売)可能 演色指数(Ra)83
注意
※本体別売り
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする