Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用取付部品
ポールアダプタ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28686509
品番
DYDX5022
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
付属品
落下防止ワイヤー付
適合
ポール:DYDX4413、DYDX4411
材質
鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)
10.7
色
グレー
種類
2灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
注意
※灯具と色味は違いますが取付は可能です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません