Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用アーム
アーム【受注生産品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
モールライト[電源内蔵型]1灯用
注文コード
28686518
品番
DYDX2085
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
メッセンジャーワイヤー付
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
7.5
色
青銅色
タイプ
クラシックタイプ
種類
モールライト[電源内蔵型]1灯用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません