アーム【受注生産品】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 種類モールライト[電源内蔵型]2灯用 注文コード28686527 品番DYDX2086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥255,000
この商品は種類など4種類から選べます 他の種類を見る
付属品メッセンジャーワイヤー付 材質アルミ鋳物 質量(kg)9.8 青銅色 タイプクラシックタイプ 種類モールライト[電源内蔵型]2灯用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする