Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用アーム
アーム【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
モールライト[電源内蔵型]1灯用
注文コード
28686554
品番
DYDX2065
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
肘木(ひじき)などをあしらったアーム。
付属品
メッセンジャーワイヤー付
材質
鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後塗装)
質量(kg)
7.5
色
コーヒーブラウン
タイプ
和風タイプ
種類
モールライト[電源内蔵型]1灯用
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません