Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の ボトムス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 ボトムス
パンツ(ワンタック) E7605
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストーン
サイズ
82
注文コード
28686639
品番
E7605
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感素材
色
ストーン
サイズ
82
機能
帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材
混率(%)
ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70)
ウエスト(cm)
82
仕様
Dカン吊り下げループ付、膝裏デザインステッチ、コインポケット(右脇ポケット内側)
種別
ワンタックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080