Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用取付部品
ストレートポール用アダプタ【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28686640
品番
DYDX2035
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
適合
LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)
材質
鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)
1.9
色
ミディアムグレーメタリック
種類
1灯用Φ114用(先端Φ39)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません