Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用アーム
街路灯用ポール【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミ鋳物
部位名称
下部柱
注文コード
28686667
品番
DYDX2802
参考基準価格(税別)
¥386,000
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
材質・部位名称
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
LEDモールライトクラシックタイプにおすすめのポール。
カラーはクラシカルな青銅色。
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
22.4
色
青銅色
種類
クラシックポール
部位名称
下部柱
適合アンカー
フレーム:DYDX2922
注意
※印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。
※耐風速性能は設計風速・使用する灯具・アーム・ポールおよび基礎の大きさで決まります。事前に強度確認のうえ、使用してください。
※参考コンクリート基礎は、標準的な地盤(N値10程度の砂質地盤)に設置することを想定し記載しています。ポールに取付ける灯具、アームおよび灯数により寸法が変わりますのでご確認ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません