フットスタンドライト【受注生産品】

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28686728 品番YYY82242LE1
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

SmartArchi(スマートアーキ)
パナソニック社独自の導光技術でローグレアによる上質な雰囲気と広配光による安心感のある光を実現。
空間を選ばず使いやすいポール径Φ100タイプ新登場。
さまざまな空間に合わせやすいフォルム
マイクロプリズムによる優れた配光設計
上方向への光を抑え、理想的なローグレア&広配光を実現
導光ロッドとグローブによるローグレアで上質な光
導光技術による足元への配光制御により低位置照明でもしっかり照度を確保
環境省「光害対策ガイドライン」光環境類型E4に対応。上方光束比15%以下。

質量(kg)2.6 取付地中埋込型 タイプ低Wタイプ 電圧(V)100 消費電力(W)3.7 構造防雨型 本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 保護等級IP23 色温度(K)4000 グローブ種別アクリル(透明) 幅(Φmm)100 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)72.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 ポール径(Φmm)100 光束(Lm)270 光色白色 ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック) 調光方式調光不可 地上高さ(mm)560 演色指数(Ra)83 配光タイプ全周配光タイプ
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする