Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28686798
品番
YYY46045MLE9
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
SmartArchi(スマートアーキ)
天井面を均斉度の高い光で照射するアッパー配光タイプ。
用途
吹き抜け空間などに
幅(mm)
240
質量(kg)
5.3
取付
壁直付型
型
屋内外兼用型
高さ(mm)
132
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
67
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)
保護等級
IP23
色温度(K)
3000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.8
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
LED
内蔵
光束(Lm)
タイプ:5000、器具:5215
光色
電球色
出しろ(mm)
300
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
85
配光タイプ
拡散配光
材質(パネル)
硬質ガラス
注意
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません