パンツ(ワンタック) E7605

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ70 注文コード28686894 品番E7605
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感素材

モスグリーン サイズ70 機能帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70) ウエスト(cm)70 仕様Dカン吊り下げループ付、膝裏デザインステッチ、コインポケット(右脇ポケット内側) 種別ワンタックパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする