カーゴパンツ(ワンタック) E7606

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ79 注文コード28687226 品番E7606
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

接触冷感素材

ネイビー サイズ79 機能帯電防止素材、ベンベルグ(吸放湿性能素材)、エコ商品、清涼素材 混率(%)ポリエステル90・キュプラ10(再生ポリエステル全体の70) ウエスト(cm)79 仕様Dカン吊り下げループ付、膝裏デザインステッチ、コインポケット(右脇ポケット内側)、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット) 種別ワンタックカーゴパンツ エコマーク認定認定 股下(cm)78 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする