※再帰性反射材使用
Asahicho(旭蝶繊維)
長袖ブルゾン E7702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
28688529
品番
E7702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
傷つけ防止設計モデル
色
ストーン
サイズ
3L
機能
帯電防止素材、エコ商品、傷つけ防止設計
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)
仕様
背メッシュ・背ネーム、内ポケット(メッシュ仕様)、脇シャーリング、再帰反射材使用(胸ポケット)、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付
種別
長袖ブルゾン
材質
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
70
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080