長袖ブルゾン E7702

長袖ブルゾン E7702 - Asahicho(旭蝶繊維)

傷つけ防止設計モデル

機能帯電防止素材、エコ商品、傷つけ防止設計混率(%)ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の65)仕様背メッシュ・背ネーム、内ポケット(メッシュ仕様)、脇シャーリング、再帰反射材使用(胸ポケット)、ノーフォークメッシュ仕様、袖ペン差し付種別長袖ブルゾン材質樹脂ファスナー、樹脂ボタンエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 080内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28688486E7702ストーンS
7,200
取扱い終了
28688495E7702ストーンM
7,200
取扱い終了
28688504E7702ストーンL
7,200
取扱い終了
28688513E7702ストーンLL
7,200
取扱い終了
28688529E7702ストーン3L
7,200
取扱い終了
28688538E7702ストーン4L
7,200
取扱い終了
28688547E7702ストーン5L
7,200
取扱い終了
28688556E7702ストーン6L
7,200
取扱い終了
28688565E7702オリーブS
7,200
取扱い終了
28688574E7702オリーブM
7,200
取扱い終了
28688583E7702オリーブL
7,200
取扱い終了
28688599E7702オリーブLL
7,200
取扱い終了
28688608E7702オリーブ3L
7,200
取扱い終了
28688617E7702オリーブ4L
7,200
取扱い終了
28688626E7702オリーブ5L
7,200
取扱い終了
28688635E7702オリーブ6L
7,200
取扱い終了
28688644E7702ネイビーS
7,200
取扱い終了
28688653E7702ネイビーM
7,200
取扱い終了
28688669E7702ネイビーL
7,200
取扱い終了
28688678E7702ネイビーLL
7,200
取扱い終了
28688687E7702ネイビー3L
7,200
取扱い終了
28688696E7702ネイビー4L
7,200
取扱い終了
28688705E7702ネイビー5L
7,200
取扱い終了
28688714E7702ネイビー6L
7,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする