ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28688740 品番XAD3110VKCE1
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005 取付天井埋込型 電圧(V)100 消費電力(W)8.2 構造高気密SB形 枠の色鋼板:ワイトつや消し 対応準耐火構造対応 色温度(K)3500 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)85.3 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)700 クラス700 光色温白色 明るさ100形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90(高演色) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換可能
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする