スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28688758 品番 XAS1032NCB1
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

質量(kg)0.5 プラスチックセード:ホワイト 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)120 タイプ照射方向可動型 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 色温度(K)5000 幅(Φmm)85 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)435 クラス400 光色昼白色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°)24 出しろ(mm)123 回転角度(°)360 調光方式調光可能(ライコン別売)、調光方式 演色指数(Ra)90(高演色) 配光タイプ集光タイプ LED交換可能 可動範囲(°)上下:92
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%〜1%調光可能
※照射面近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする