質量(kg)0.4
色プラスチックセード:ホワイト
取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
高さ(mm)120
タイプ照射方向可動型
種類100V配線ダクト用
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
色温度(K)2700
幅(Φmm)灯具部:85
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)106
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)435
クラス400
光色電球色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
ビーム角度(°)24
回転角度(°)360
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ集光タイプ
LED交換可能
可動範囲(°)上下:92