スポットライト 美ルック

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28688925 品番 XAS1532NCE1
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ランプバリエーションも、器具デザインも豊富な単色タイプ。
LEDフラットランプは簡単に取り替えられるので、くらしの変化にも手軽に対応。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

質量(kg)0.4 プラスチックセード:ホワイト 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 高さ(mm)120 タイプ照射方向可動型 種類100V配線ダクト用 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 色温度(K)5000 幅(Φmm)灯具部:85 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)106 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)435 クラス400 光色昼白色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°)24 回転角度(°)360 調光方式調光不可 演色指数(Ra)90(高演色) 配光タイプ集光タイプ LED交換可能 可動範囲(°)上下:92
注意
※調光操作不可
※照射面近接限度10cm
※配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする