質量(kg)0.5
色プラスチックセード:ブラック
取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)
高さ(mm)118
種類直付タイプ
フランジコード収納型
電圧(V)100
消費電力(W)5
全高(mm)700〜1200調節可能
色温度(K)2700
幅(Φmm)125
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
光源色電球色
コード長さ(cm)50(収納可能)
エネルギー消費効率(Lm/W)66
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)330
クラス500
明るさ60形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
LED交換可能