ペンダント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28689257 品番 LGBZ8116
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンでかんたんに、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室迄様々な空間でお使いいただけます。
ナチュラルなインテリアに似合う、やさしいベージュのファブリックセード。

付属品コードハンガー、丸型フランジ付 セット内容専用リモコン送信器 質量(kg)3.1 アクリルカバー:乳白つや消し、布セード:ベージュ 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)190 電圧(V)100 消費電力(W)昼光色:41.3 スイッチ壁切替:普段←→常夜灯 全高(mm)430〜2000 色温度(K)6500/2700 幅(Φmm)550 ランプの種類LED 光源色昼光色/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)昼光色&:107.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)昼光色:4440 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 調光方式調光可能(リモコンで100〜5%) 演色指数(Ra)83 適用畳数〜12畳 傾斜天井取付角度(°)コードハンガー使用時:55 LED交換不可
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※布セードの色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする