付属品上下面カバー付(非密閉)
幅(mm)110
質量(kg)0.5
色ホワイト
取付壁直付型
高さ(mm)110
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
色温度(K)2700
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)33.8
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)200
クラス500
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)75
調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式
演色指数(Ra)90(高演色)
配光タイプ拡散
LED交換可能