エクステリア ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28689494 品番LGW81511KLE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

HomeArchi(ホームアーキ)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
外観に調和し、美しい間接光でエクステリアを引き立てる。
95mmのコンパクトブラケット。
造作寸法を小さくでき、空間に美しく収まります。
こだわりの質感。
細かな凹凸が特長的なレザーサテン塗装を施したアルミダイカストを採用しました。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
まぶしさを配慮した光。
光源を直接視界に入りにくい位置に配置しながらも、光は空間に広がるよう設計しています。

幅(mm)95 質量(kg)0.7 アルミダイカスト:ホワイトレザーサテン仕上、アクリルカバー:透明つや消し 取付壁直付型 高さ(mm)95 種類センサなし/上下配光 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)58.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 光束(Lm)351 光色電球色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)98 調光方式調光不可 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「壁面専用取り付け型」です。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28689494 LGW81511KLE1 17258888 SLW81511LE1 ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) ホームアーキ 壁直付型 コンパクトブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 1台 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする