エクステリア ブラケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 アルミダイカスト:プラチナメタリック、アクリルカバー:乳白 注文コード28689625 品番XLGE8009CE1
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光色・色など17種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)250 質量(kg)2 アルミダイカスト:プラチナメタリック、アクリルカバー:乳白 取付ネジ方式 高さ(mm)250 種類60形相当 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 構造防雨型/密閉型 色温度(K)5000 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W)59 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)455 クラス700 光色昼白色 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)115 調光方式調光不可 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面取付専用 配光タイプ拡散 LED交換可能
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする