Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
エクステリア ブラケット
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
電球色
色
アルミダイカスト:オフブラック、アクリルカバー:乳白
注文コード
28689634
品番
XLGE8011CE1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
280
質量(kg)
1.9
色
アルミダイカスト:オフブラック、アクリルカバー:乳白
取付
ネジ方式
高さ(mm)
280
種類
60形相当
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.7
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)
59
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)
455
クラス
700
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
115
調光方式
調光不可
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・天井面取付専用
配光タイプ
拡散
LED交換
可能
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません