Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28689747
品番
XL563PGVCLA9
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
スクエアシリーズ
材質
バッフル:アルミ(ホワイト)
質量(kg)
3.6
取付
水平天井埋込専用
型
定格出力型/約10〜100%連続調光型
タイプ
□350タイプ
種類
スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
19
本体
鋼板(高反射白色粉体塗装)
機能
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
367
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
光束(Lm)
2290
光色
昼白色
明るさ
FHP23形×3灯相当
調光方式
調光(ライコン別売)可能
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴(Φmm)
350
枠
鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)
132
材質(パネル)
アクリル(乳白)
注意
※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません