直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28689817 品番NNF21233KLT9
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
長さ(mm)632 幅(mm)72 質量(kg)1.4 定格出力型/約35〜100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100〜242 本体亜鉛鋼板(白色) 機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能 ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)
注意
※ランプ別売
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※吊具は使用できません。
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。電源穴位置により器具の取付方向およびランプの方向が決まります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする