直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 器具本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28689835 品番NNF41231CLT9
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合ガード:FK41533 長さ(mm)1250 幅(mm)72 質量(kg)2.2 定格出力型/約25〜100%連続調光型 高さ(mm)116 タイプ片反射笠付型器具/1灯用 種類直管LEDランプ用(LDL40×1) 電圧(V)100〜242 本体亜鉛鋼板(白色) ランプ別売 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式調光(ライコン別売)可能 電源ユニット内蔵 反射板亜鉛鋼板(白色)
注意
※ランプ別売
※適合調光器をご使用ください。
※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする