適合表示板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ片面用 種類避難口誘導灯用 適合器具FA10352C・FA10356C 注文コード28689860 品番FK10355
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はタイプ・種類・適合器具など17種類から選べます 他の種類を見る
タイプ片面用 種類避難口誘導灯用 等級C級(10形) 適合器具FA10352C・FA10356C
注意
※表示板のみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする