適合表示板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ片面用 種類避難口誘導灯用 適合器具FA20352C・FA20356C・FA40352C・FA40356 注文コード28689948 品番FK20357
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はタイプ・種類・適合器具など17種類から選べます 他の種類を見る
タイプ片面用 種類避難口誘導灯用 等級B級・BL形(20B形)・B級・BH形(20A形) 適合器具FA20352C・FA20356C・FA40352C・FA40356
注意
※表示板のみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする