適合表示板

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ両面用 種類避難口誘導灯用 適合器具FA20362C・FA20366C・FA40362C・FA40366C 注文コード28689975 品番FK20370
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はタイプ・種類・適合器具など17種類から選べます 他の種類を見る
タイプ両面用 種類避難口誘導灯用 等級B級・BL形(20B形)・B級・BH形(20A形) 適合器具FA20362C・FA20366C・FA40362C・FA40366C
注意
※表示板のみの販売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする