LEDシンプルセルコンひとセンサダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28690027 品番 NNS28620W
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

必要な時だけ点灯するセンサ搭載のダウンライトコア(ひと粒)タイプ。
自動段調光と自動消灯がダイヤルで切り替えられる1台2役
センサが人の動きを検知して、人がいるときは自動点灯。いなくなれば自動的に消灯。または自動で約20%調光点灯できます。点灯保持時間の設定が可能で、目的に応じた点灯モードが設定できます。カバーが脱着し、ダイヤルを回すことで点灯モードの切り替えができます。
さまざまなスペースに馴染むすっきりしたデザイン
シンプルなカバーの採用で、操作・表示部が見えないデザイン。
さまざまなスペースで省エネに貢献。衛生的な配慮が必要な空間におすすめ。

用途トイレブース、ベビールームなど、ホテル客室入り口など、スモーキングルームなど 材質枠・反射板(下部):アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 取付埋込型 タイプ200形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15 機能ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)、点灯照度・点灯保持時間調整機能付 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット:C4 エネルギー消費効率(Lm/W)135.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)2035 光色昼白色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニットNNK20024NLE9(別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※新商品の光束・固有エネルギー消費効率・消費電力・仕様・写真は暫定です。最新情報は照明器具検索Webサイトにて公開予定です。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。
※ LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする