和風LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28690106 品番NDN28923J
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

和の空間に調和するダウンライト。

取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100〜242/位相調光100 消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7] 色温度(K)3000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8 エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3] 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370] 光色電球色 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当] 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1〜100%、位相調光:約5〜100%、無線調光(WiLIA調光):約5〜100%(LE9/LJ9/LG1/RY9) 木製枠(白木) 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ拡散 電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは85m以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする