ダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28690124 品番 NTN88006WK
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

用途に応じて、明るさ・光色・配光やスピーカーにも簡単にチェンジ。
ランプの取り替えが簡単
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格の不要です。
明るさ・光色・配光で選べる品揃え
ワイヤレススピーカーにも対応

オプションランプ・スピーカー別売 質量(kg)0.2 ホワイト タイプスピーカー対応タイプ 電圧(V)100 構造高気密SB形 ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光方式調光(ライコン別売)可能(調光タイプのみ) 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)70
注意
※ランプ別売
※直下近接限度10cm
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは70mm必要となります。
※ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※ワイヤレススピーカー使用時は調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする