軒下用LEDダウンライト 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色昼白色 光束(Lm)60形:565、100形:960、150形:1570、200形:1920、250形:2340 注文コード28690140 品番NDW28600W
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は光色・光束など8種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。

用途軒下用 ホワイト 取付埋込型 タイプ60形/100形/150形/200形/250形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6 構造防雨型 本体アルミ 色温度(K)5000 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8 エネルギー消費効率(Lm/W)60形:134.5、100形:137.1、150形:135.3、200形:128、250形:125.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)60形:565、100形:960、150形:1570、200形:1920、250形:2340 光色昼白色 明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当] 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)50 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1〜100%(LE9/LJ9) 鋼板 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ広角 電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売) 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15 調色の可否×
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※掲載の商品は断熱施工仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする