用途軒下用
色ホワイト
取付埋込型
タイプ60形/100形/150形/200形/250形
電圧(V)100〜242
消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6
構造防雨型
本体アルミ
色温度(K)3000
ランプの種類LED
識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8
エネルギー消費効率(Lm/W)60形:129.7、100形:131.4、150形:129.7、200形:122.6、250形:120.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
光束(Lm)60形:545、100形:920、150形:1505、200形:1840、250形:2245
光色電球色
明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]
直下近接限度(cm)30
ビーム角度(°)85
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)150
調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1〜100%(LE9/LJ9)
枠鋼板
取付面位置天井面取付専用
配光タイプ拡散
電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
遮光(°)光源:15
調色の可否×