軒下用LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 消費電力(W)15 注文コード28690237 品番XNW2062WVLE9
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は光色・消費電力など24種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質
外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。
使用温度範囲は-10℃〜35℃
使用温度範囲が-10℃〜35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。
-10℃までの低温環境でもご使用いただけます。

用途軒下用 質量(kg)1 ホワイト 取付埋込型 タイプ200形 電圧(V)100〜242 消費電力(W)15 構造防雨型 本体アルミ 色温度(K)3500 ランプの種類LED 識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H6 エネルギー消費効率(Lm/W)125 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光束(Lm)1875 光色温白色 明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当 ビーム角度(°)50 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 鋼板 取付面位置天井面取付専用 埋込高(mm)91 配光タイプ広角 反射板(上部)プラスチック(ホワイト) 遮光(°)光源:15
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする