Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 照明器具用スイッチ類
ポールアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28690700
品番
DYDX2009
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ルミナスケープ・リニアルシリーズΦ76から□90に変換するアダプタです。
適合
ポール:DYDX2401H、DYDZ2301H
材質
鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)
質量(kg)
1.7
色
ミディアムグレーメタリック
種類
Luminascape LINEAL(ルミナスケープ リニアル)Φ76用
注意
※灯具との接合部は灯具より細くなります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません