ストレートポール用アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28690946 品番DYDX2036
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く) 材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) 質量(kg)2.3 ミディアムグレーメタリック 種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする