Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用取付部品
アンカーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
【アンカーボルト/フレーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
注文コード
28690964
品番
DYDX2920
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
施工が楽な一体型フレーム付き
一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。
材質
【アンカーボルト/フレーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
質量(kg)
4.5
種類
フレーム1枚タイプ
ボルト長さ(mm)
500
ボルト
M16
ボルト穴ピッチ(mm)
200×200
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません