DYDX2930 アンカーフレーム Panasonic(パナソニック) 28691007

アンカーフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台材質【アンカーボルト/フラットバー】鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)/鋼材注文コード28691007品番DYDX2930
参考基準価格(税別)¥42,200販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

施工が楽な一体型フレーム付き
一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。

材質【アンカーボルト/フラットバー】鋼材(ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上)/鋼材質量(kg)17.8種類フレーム2枚タイプボルト長さ(mm)800ボルトM24ボルト穴ピッチ(mm)300×300
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする