防犯灯用アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類LED防犯灯用・1灯用 注文コード28691034 品番DYDX3020
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種類など2種類から選べます 他の種類を見る
適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410 材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装) 質量(kg)2 クールホワイト 種類LED防犯灯用・1灯用 適合ポール径(Φmm)89.1
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1につき ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする