取付バンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 種類電力柱用 注文コード28691104 品番DYKX22821
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.7 種類電力柱用 本体鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上) 適合径(Φmm)190〜350 板幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする