Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯照明器具
Panasonic(パナソニック)の 防犯灯用取付部品
取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28691138
品番
DYKX23005
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.1
種類
鋼管ポール用
本体
鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
適合径(Φmm)
60(59.6含む)