省施工金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28691156 品番DYKX23096
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます)
灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。

質量(kg)0.14 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体ステンレス 適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
注意
※壁面取付金具(角度固定型)DYKX23099と組み合わせてご使用ください。(NNY20323 LE1、NNY20324 LE1、NNY20328 LE1、NNY20329 LE1、NNY20343 LE1、NNY20344 LE1、NNY20348 LE1、NNY20349 LE1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする